Menu

Sodčkasti valjčni ležaj FAG serija 240

od Schaeffler   |   Prikaži več Valjčni ležaji

Natisni
Dvoredni, samonosilni radialni valjčni ležaj po DIN 635-2, primeren za najvišjo nosilnost in težke obremenitve. Prenaša visoke radialne in obojestranske aksialne obremenitve in izravnava napake teka ter upogibanje gredi mesta sedeža ležaja.
Področje uporabe
  • visoke radialne obremenitve
  • obojestranske aksialne obremenitve
  • izravnava napake teka

Prednosti/Izvedbe
  • odprti valjčni ležaj
možnost mazanja z mastjo ali oljem
delovna temperatura –30 °C do +200 °C
  • masiven zunanji in notranji obroč
zunanji obroč z votlo kroglično tekalno progo, 
3 mazalne izvrtine ali utor za mazanje
notranji obroči imajo cilindrične ali stožčaste izvrtine
  • sodčkasti valjčki s kletko
simetrični sodčkasti valjčki se na votlo kroglično tekalno progo nastavijo sam
  • izravnava kotnih napak
izravnava upogibanja gredi, napačnega teka na mestu ležajnega sedeža
  • enakomerna porazdelitev napetosti v ležaju
zaradi ozkega mazanja med valjčki in tekalnimi progami
  • pazite na varno oskrbo ležaja z mazivom
kadar se uporablja kot podpora za gredi z navpično osjo

Uporaba/Napotki
  • serijska številka - dodatna oznaka
Smazalni utor in mazalne izvrtine na zunanjem obroču
 A, Bspremenjena notranja konstrukcija
 E1, Eojačana izvedba
 XLXlife
 K30stožčasta izvrtina, stožec 1:30
 Mmasivna kletka iz medenine, valjčno vodenje
 MB, MB1masivna kletka iz medenine, vodenje na notranjem obroču
 TVPBmasivna kletka iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni, vodenje na notranjem obroču
 C3, C4povečana zračnost
 2VSRtesnilo na obeh straneh, delovna temperatura –30 °C do 180 °C

Material
  • kletka iz jeklene pločevine oz. po serijski številki - dodatna oznaka

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke