od Schaeffler | Prikaži več Valjčni ležaji
| možnost ponovnega mazanja z mastjo ali oljem delovna temperatura –30 °C do +200 °C |
ojačanega s steklenimi vlakni | možnost ponovnega mazanja z mastjo ali oljem delovna temperatura –30 °C do +120 °C |
| zunanji obroč z votlo kroglično tekalno progo 3 mazalne izvrtine ali utor za mazanje notranji obroči imajo cilindrične ali stožčaste izvrtine |
| simetrični sodčkasti valjčki se na votlo kroglično tekalno progo nastavijo sami |
| izravnava upogibanja gredi, napačnega teka na mestu ležajnega sedeža |
| zaradi ozkega mazanja med valjčki in tekalnimi progami |
| kadar se uporablja kot podpora za gredi z navpično osjo |
| A, B | spremenjena notranja konstrukcija |
E1, E | ojačana izvedba | |
XL | Xlife | |
K | stožčasta izvrtina, stožec 1:12 | |
TVPB | masivna kletka iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni, vodenje na notranjem obroču | |
MB, MB1 | masivna kletka iz medenine, vodenje na notranjem obroču | |
C3, C4 | povečana zračnost |
Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.