od Schaeffler | Prikaži več Valjčni ležaji
| že namazan, možnost ponovnega mazanja predvsem z mastjo delovna temperatura –20 °C do +150 °C pozanimajte se za neprekinjeno delovno temperaturo nad +120 °C |
| že namazan, možnost ponovnega mazanja predvsem z mastjo delovna temperatura –20 °C do +100 °C mirno delovanje ležajev |
venec cilindričnega valjčni ležaja s kletko | zunanji obroči brez prirobnice, z možnostjo odstranitve valjčki so vodeni na notranjem obroču |
| A, D | spremenjena notranja konstrukcija |
AS | mazalni utor, mazalna izvrtina na zunanjem obroču | |
K | stožčasta izvrtina, konus 1:12 | |
M | kletka iz medenine, vodena z valjčki | |
TVP | masivna kletka iz PPA, vodena z valjčki | |
SP | tolerančni razred SP, specialna preciznost | |
XL | Xlife |
Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.