od Schaeffler | Prikaži več Prirobnična ležajna ohišja
| –20 °C do +100 °C |
| možnost ponovnega mazanja preko mazalne izvrtine in mazalnega utora za običajne mazalke po DIN 71412 |
| do d = 60 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| XL | Xlife |
| ohišje iz sive litine | lito železo EN-GJL-200/250 DIN EN 1561 |
| notranji in zunanji obroč, kroglice | kaljeno ležajno jeklo 100 Cr6 |
notranji obroč do d=60 mm | oplaščenje Corrotect® | |
ekscentrični vpenjalni obroč | jeklo C45 | |
kletka | poliamid PA66 | |
tesnilo | dve pocinkani jekleni pločevinasti podložki z vmesnim NBR delom in aksialno prednapeto tesnilno ustnico |
Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.