Menu

Napenjalni ležaj INA serija 2..KRR cilindrični, s širokim notranjim obročem

od Schaeffler   |   Prikaži več Napenjalni ležaji

Natisni

Enoredna, že sestavljena, enota z obojestranskim tesnilom in obojestransko podaljšanim notranjim obročem. Ta napenjalni ležaj je pritrjen na gred in je lahko uporabljen v skoraj vseh industrijskih področjih npr. v kmetijstvu, obdelovalnih strojih za les in tudi jeklarnah. Zaradi širokega notranjega obroča lahko odpade uporaba aksialnih distančnih obročev.


Področje uporabe
  • za srednje do visoko število vrtljajev
  • za vležajenje z nespremenjeno kot tudi spreminjajočo obremenitvijo
  • predvsem za vlečene gredi kvalitete h6 do h9

Prednosti/Izvedbe
  • delovna temperatura
–20 °C do +100 °C
  • namazan za celotno življenjsko dobo
ni možno ponovno mazanje, ampak zaradi
podložk že ima večji prostor za mast
  • cilindrična površina zunanjega obroča ležaja
  • obojestransko tesnilo
  • obojestransko podaljšan notranji obroč
  • enostavna montaža
  • priključna izvrtina
  • miren tek, zmanjšan moment trenja

Uporaba/Napotki
  • serijska številka - dodatna oznaka
XLXlife
 AH03, AH04z jekleno kletko
 AH05posebna mast

Material
  • notranji in zunanji obroč, kroglice
kaljeno ležajno jeklo 100 Cr6
  • kletka
poliamid PA66
  • tesnilo

dve pocinkani jekleni pločevinasti podložki
z vmesnim NBR- ali PTFE-delom in radialno
prednapeto tesnilno ustnico


Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.