Menu

Mazalni sistem CONCEPT2 z napajanjem preko omrežja za mazanje z mastjo

od Schaeffler   |   Prikaži več Maziva za vzdrževanje in montažo

Natisni
Samodejni večtočkovni dajalnik maziva z omrežnim napajanjem za minimalno količino mazanja, ki je namenjen za nadzor in učinkovito dovajanje masti na eno vali več mazalnih točk. Mazivo se dozira preko vgrajenega časovnika ali eksternega impulznega krmiljenja. Če sta napajanje stroja in dajalnika maziva povezani, se mazanje izvaja le med obratovanjem stroja.
Področje uporabe
  • električni motorji, transportni sistemi, ventilatorji, menjalniki, puhala, linearna tehnika, kompresorji, črpalke

Prednosti/Izvedbe
  • 2 neodvisno delujoči batni črpalki
    - na batno črpalko je 1 izhod za mazanje (izhod je mogoče krmiliti posamezno)
  • integrirano krmiljenje z mikroprocesorjem (mikroelektronsko)
    – čase premora intervalov mazanja lahko izberete po želji
    – individualno nastavljiv za vsako mazalno točko
  • nastavljiv preko eksternega impulznega krmiljenja (SPS)
  • integrirano elektronsko merjenje protitlaka do točke mazanja
  • nastavljiv LCD-zaslon na sprednji strani ohišja
  • s priključnim vtičem za komunikacijo z eksternim krmilnikom in za napajanje
  • zamenljiva kartuša

Tehnični podatki
  • mazivo
mast ARCANOL do NLGI razreda 2
  • prostornina maziva v kartuši
250 cm³
  • dozirna prostornina na transportni hod, na impulz
0,15 cm³
  • število mazalnih točk
    odvisno od priključka cevi
≤2 direktno
≤4 z razdelilniki
>4 s progresivnimi razdelilniki
  • časi premora, ki jih je mogoče programirati
25–925 min z internim časovnikom
≥1 min z eksternim časovnikom preko SPS
  • delovni tlak maks. (pri DC 24 V)
30 bar trajno
50 bar kratkotrajno
  • poraba energije
24 V DC preko kabla, I max ≤ 250 mA
  • delovno temperaturno območje
–20 °C do +70 °C
  • stopnja zaščite
IP54
  • priključni vtič (A-kodiranje)
M 12 x 1, 4-polni
  • priključek cevi zunanji-Ø
6 mm

Material
  • ohišje iz poliamida

Obseg dobave
  • mazalni sistem
  • navodila za uporabo (USB-ključek)

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke