Menu

Mazalni sistem SNR POLIPUMP IND na motor, industrija

od NTN SNR   |   Prikaži več Maziva za vzdrževanje in montažo

Natisni
Samodejni, motorno gnani večtočkovni mazalni sistem za minimalno količino mazanja za nadzorovano in učinkovito oskrbo z mastjo od 1 do 35 mazalnih točk.
Področje uporabe
  • industrijska uporaba v splošni strojegradnji, npr. strojna orodja, transportni sistemi

Prednosti/Izvedbe
  • standardna črpalka brez črpalnega elementa
    - črpalni elementi z enojnim delovanjem in posebnim učinkom
  • pogon z ekscentrično ureditvijo CAM
    - zagotavlja pozitiven premik bata
  • integriran časovni nadzor mazanja
    – 2 možnosti nastavitve
  • nadzorna plošča s Hall senzorjem
    – LED-lučke zagotavljajo informacije o statusnih vrednostih
  • nenapolnjen, prozoren 2-litrski rezervoar za mazivo
    – mehanizem za polnjenje minimalnega nivoja
    – mešalna krilca in strgala za visoko konsistenco maščobe, proti ločevanju maščobe in nastajajočim zračnim mehurčkom
    – dobro delovanje črpalke tudi pri nizkih temperaturah
    – lahko napolnite s kompletom za ponovno polnjenje in mazivom (naročite posebej)
  • pogonski agregat, enosmerni tok z gonilom

Uporaba/Napotki
  • ne uporabljajte agresivnih maziv

Tehnični podatki
  • mazivo
mast NLGI razred 00-2 (lahko uporabite lastno mazivo)
  • rezervoar za mast
2.000 cm³
  • tlak maks., ki ga je mogoče doseči na izhodu črpalke
80 bar
  • delovna napetost motorja
DC 12 V ali 24 V
  • električna zaščita / mejna vrednost za preobremenitev motorja
0,6 A
  • delovno temperaturno območje
–10 °C do +60 °C
  • stopnja zaščite
IP65
  • stopnja hrupa
<70 dB (A)
  • priključek cevi zunanji-Ø
4 mm
  • adapter za ponovno polnjenje maziva
priključek M 22 x 1 (lahko tudi kot povratna napeljava)
  • pritrdilne izvrtine
Ø 6 mm

Obseg dobave
  • mazalni sistem z 12–35 slepimi čepi
  • navodila za uporabo

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke