od Schaeffler | Prikaži več Kroglični ležaji
| možnost ponovnega mazanja z mastjo ali oljem delovna temperatura –30 °C do +100 °C |
| namazan z visoko zmogljivo mastjo, brez vzdrževanja delovna temperatura –30 °C do +80 °C |
| odvisna od pritisnega kota, večji kot je večja je možnost obremenitev O- ali X-razporeditev vgrajeni vretenski ležaji prevzamejo aksialne sile v obeh smereh in momentih tandemska razporeditev je samo v eni smeri aksialno obremenjena |
| lega tlačnega stožca je navedena z oznako na zunanjem obroču |
| |
| lahko je vgrajen v poljubni razporeditvi in kombiniran v različnih setih |
| C | pritisni kot α = 15° |
E | pritisni kot α = 25° | |
T | masivna kletka iz trde snovi | |
P4S | razred tolerance P4S | |
UL | univerzalna izvedba, npr. za vgradnjo v parih, ležajni par ima lahko prednapetost pri O-razporeditvi in X-razporeditvi | |
UM | univerzalna izvedba, npr. za vgradnjo v parih, ležajni par ima srednjo prednapetost pri O-razporeditvi in X-razporeditvi | |
2RSD | obojestransko režno tesnilo |
Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.