od Schaeffler | Prikaži več Kroglični ležaji
| za visoko do zelo visoko število vrtljajev možnost ponovnega mazanja z mastjo ali oljem delovna temperatura –20 °C do +120 °C Ø D > 240 mm +200 °C |
| zaščitna plošča iz kovine za visoko število vrtljajev namazan s kvalitetno mastjo za celotno življenjsko dobo delovna temperatura –20 °C do +120 °C |
| tesnila iz nitril-butadien-kavčuka NBR za srednjo število vrtljajev namazan s kvalitetno mastjo za celotno življenjsko dobo delovna temperatura –20 °C do +110 °C, omejena z mastjo in materialom tesnilnega obroča |
| potrebna je dobra obdelava površine namestitve ležaja |
| |
|
| A, C, H | spremenjena notranja konstrukcija |
Z | enostransko režno tesnilo | |
2Z | obojestransko režno tesnilo | |
RS, RSR, HRS | enostransko ustnično tesnilo | |
2RS, 2RSR, 2HRS | obojestransko ustnično tesnilo | |
C3, C4 | povečana zračnost | |
HLA, HLC, V | navedena država izvora | |
TVH | masivna kletka iz poliamida, vodena s kroglicami | |
TVB, TB | masivna kletka iz trde snovi | |
M | masivna kletka iz medenine, vodena s kroglicami | |
MA | masivna kletka iz medenine, vodenje na zunanjem obroču | |
THB | masivna kletka iz trde snovi, vodenje na notranjem obroču | |
P6 | tolerančni razred P6 |
| jeklena pločevina oz. po serijski številki - dodatna oznaka |