od Schaeffler | Prikaži več Kroglični ležaji
| možnost ponovnega mazanja z mastjo ali oljem delovna temperatura –20 °C do +150 °C Ø D > 240 mm do +200 °C |
ojačanega s steklenimi vlakni | možnost ponovnega mazanja, vprašajte za obstojnost kletke na olje delovna temperatura –20 °C do +120 °C |
| tekalne proge so v smeri ležajne osi medsebojno premaknjene |
| |
| možnost visokih obremenitev |
|
| B | spremenjena notranja konstrukcija |
XL | Xlife | |
MP | masivna kletka iz medenine | |
UA | za vgradnjo v paru, majhna aksialna zračnost pri O in X razporeditvi ležajnih parov | |
UO | za vgradnjo v paru, brezzračnost pri O in X razporeditvi ležajnih parov | |
P5, P6 | tolerančni razred P5, P6 |
Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.