Menu

Stojna ležajna enota INA serija PBS jekleno ohišje, kratka oblika ohišja

od Schaeffler   |   Prikaži več Enote ležajnega ohišja

Natisni
Sestavljena stojna ležajna enota z integriranim napenjalnim ležajem se uporablja na skoraj vseh industrijskih področjih npr. v kmetijstvu, obdelovalnih strojih za les ali jeklarnah. Napenjalni ležaj z ekscentričnim vpenjalnim obročem in ležajno ohišje v kratki obliki se med seboj ujemata. Dvodelna enota prenaša tako radialne kot aksialne obremenitve in je primerna predvsem za konstrukcije z reducirano težo ter manjšo nosilnostjo.
Področje uporabe
  • srednje obremenitve
  • konstrukcije z reducirano težo

Prednosti/Izvedbe
  • delovna temperatura
–20 °C do +100 °C
  • namazana za celotno življenjsko dobo
ni možno ponovno mazanje, brez mazalne izvrtine
  • notranji obroč zaščiten pred rjavenjem
do d = 60 mm
  • votla okrogla izvrtina ohišja
  • bombirana površina zunanjega obroča ležaja
  • dvodelno ohišje
  • kompenzacija statičnih napak pri teku osi
  • kratka oblika ohišja
  • zaključene navojne izvrtine za pritrditev
  • enostransko podaljšan notranji obroč
  • vpenjalni obroč je zavarovan z navojnim zatičem, predvsem v smeri vrtenja

Material
  • ohišje
jekleno pločevinasto ohišje, dvodelnojeklo v traku, stisnjeno, oplaščenje Corrotect® 
  • ležaj
notranji in zunanji obroč, kroglicekaljeno ležajno jeklo 100 Cr6
 notranji obroč do d = 60 mmoplaščenje Corrotect® 
 ekscentrični vpenjalni obročjeklo C45
 kletkapoliamid PA66
 tesnilodve pocinkane pločevinasti podložki
z vmesnim NBR delom in aksialno prednapeto tesnilno ustnico

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.