Menu

Drsna podložka GLT serija TFA brez vzdrževanja, jeklo/PTFE

od GLT Global Bearing Solutions   |   Prikaži več Drsni ležaji

Natisni
Drsna podložka, ki ne potrebuje vzdrževanja, je koristna že pri majhnih aksialnih obremenitvah in se uporablja tudi takrat, ko ni nobene materialno ali za obdelavo primerne površine. Ta drsna podložka TEF-MET® se uporablja tudi v kombinaciji z drsnim ležajem za gredi, ki morajo biti vodene tako radialno kot tudi aksialno.
Področje uporabe
  • ko ni drsne proge
  • gredi, ki morajo biti vodene tako radialno kot aksialno

Prednosti/Izvedbe
  • brez svinca
  • visoke obremenitve
  • za vse vrste gibanja
  • zelo dobre drsne in obrabne lastnosti
  • mazanje ni potrebno, načeloma možno

Uporaba/Napotki
  • izvrtina ohišja, vgradnja posnetja min. 1,5 mm x 15° do 45°
  • gred, vgradnja posnetja 5 mm x 15°, robovi so posneti
  • priporočljivo je, da uporabite ustrezen pritisni trn, po možnosti namastite zunanjo površino med namestitvijo
  • pri lepljenju se lepilo ne sme dotikati drsne površine

Tehnični podatki
  • posebna statična obremenitev
≤250 N/mm²
  • posebna dinamična obremenitev
≤140 N/mm²
  • drsna hitrost
<2,5 m/s
  • vrednost trenja
0,02 μ do 0,18 μ 
  • temperaturna obremenitev
–200 °C do +280 °C
  • maks. Pv-vrednost
1,8 N/mm² x m/s
  • toleranca Ø-izvrtine ohišja
H7
  • notranji-Ø puše, toleranca po vgradnji
H9
  • toleranca gredi
f7
  • material gredi
kaljeno ali nekaljeno jeklo, hrapavost površine ≤Rz 2–3

Material
  • nosilni material
jeklo, pocinjeno (1.0330)
  • vmesni sloj
sintrani bron
  • drsni sloj
PTFE

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke