V prodajnem programu podjetja Haberkorn najdete drsne ležaje različnih serij, iz različnih materialov in v izvedbah, ki zahtevajo ali pa ne zahtevajo vzdrževanja. Drsni ležaji so tihi, robustni in neobčutljivi na umazanijo, kar omogoča številne aplikacije v industriji. So idealni za uporabo predvsem pri nizkem številu vrtljajev in visokih obremenitvah. Več v našem vodniku
GLT Global Bearing Solutions | Drsni ležaji
Valjani drsni ležaj, ki ne zahteva vzdrževanja, z drsno plastjo PTFE po DIN 1494/ISO 3547, podpira ali vodi gibljive dele drugega proti drugemu ter prevzema in prenaša nastale sile. Vsestransko uporaben suh drsni ležaj TEF-MET® prenaša visoke obremenitve in ima dobre drsne ter ob...
GLT Global Bearing Solutions | Drsni ležaji
Valjani drsni ležaj, ki ne zahteva vzdrževanja, s prirobnico in z drsno plastjo PTFE po DIN 1494/ISO 3547, podpira ali vodi gibljive dele drugega proti drugemu ter prevzema in prenaša nastale sile. Vsestransko uporaben suh drsni ležaj TEF-MET® prenaša visoke obremenitve in ima do...
GLT Global Bearing Solutions | Drsni ležaji
Drsni ležaj po DIN 1850/ISO 2795, ki je napojen z oljem in ne zahteva vzdrževanja. Primeren je za podpiranje ali vodenje gibljivih delov drugega proti drugemu in prevzemu ter prenosu nastalih sil. Cilindrična puša SIB-MET® je primerna za uporabo pri visokih hitrostih in majhnih o...
GLT Global Bearing Solutions | Drsni ležaji
Drsni ležaj s prirobnico po DIN 1850/ISO 2795, ki je napojen z oljem in se maže samostojno. Ta drsni ležaj, ki ne zahteva vzdrževanja, je iz sintranega brona in je primeren za podpiranje ali vodenje gibljivih delov drugega proti drugemu in prevzema ter prenaša nastale sile. Priro...
GLT Global Bearing Solutions | Drsni ležaji
Valjani drsni ležaj, ki ne zahteva vzdrževanja, po DIN 1494/ISO 3547, podpira ali vodi gibljive dele drugega proti drugemu in prevzema ter prenaša nastale sile. Ta nemagnetni, suhi drsni ležaj TEF-MET® /B, ki je obstojen na korozijo, ima dobre drsne in obrabne lastnosti ter je pr...
GLT Global Bearing Solutions | Drsni ležaji
Valjani drsni ležaj, ki zahteva obvezno vzdrževanje, po DIN 1494/ISO 3547 z mazalnimi luknjami, podpira ali vodi gibljive dele drugega proti drugemu in prevzema ter prenaša nastale sile. Ta vsestransko uporabna cilindrična puša POM-MET® je močno zmanjša mazalne intervale, je neob...
GLT Global Bearing Solutions | Drsni ležaji
Valjan drsni ležaj iz vzmetnega jekla po DIN 1498 podpira ali vodi gibljive dele drugega proti drugemu in prevzema ter prenaša nastale sile. Vpenjalna puša je visokoobremenljiva, zelo odporna na obrabo in primerna za močno obremenjena ležajna mesta z udarnimi obremenitvami. Cilin...
GLT Global Bearing Solutions | Drsni ležaji
Drsna podložka, ki ne potrebuje vzdrževanja, je koristna že pri majhnih aksialnih obremenitvah in se uporablja tudi takrat, ko ni nobene materialno ali za obdelavo primerne površine. Ta drsna podložka TEF-MET® se uporablja tudi v kombinaciji z drsnim ležajem za gredi, ki morajo b...
Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Zaradi blažilne funkcije so drsni ležaji relativno neobčutljivi na udarce in vibracije. So zelo tihi, robustni in večinoma neobčutljivi proti umazaniji.
Valjane puše so dobavljene z določeno ekscentričnostjo in odprto fugo. Puše so izdelane po standardu tako, da so po vgradnji v izvrtino ohišja okrogle. Za vtiskanje drsnih ležajev nujno uporabite trn za montažo in pri pušah s premerom >50 mm dodatni montažni obroč.
Da drsne površine ležajev med vgradnjo ne poškodujemo je treba na gredi ali sorniku predvideti posneti rob. Pri ležajnih pušah naj bi ta znašal 15°-30°, pri prirobničnih pušah (odvisno od velikosti) med 1,0 x 45° in 2,0 x 45°.
Priporočljivo je, da je površina ležajnih sedežev pred vgradnjo puše namazana, saj je tako namestitev lažja.
Obstajajo različne vrste maziv za drsne ležaje.
Mazanje z oljem se uporablja predvsem pri majhnih premerih ter visokem številu vrtljajev in visokih obremenitvah.
Mazanje z mastjo se uporablja pri nizkem številu vrtljajev, udarcih in nihajnem gibanju.
Mazanje s suhim mazivom z molibdenovim disulfidom ali grafitom je idealno za uporabo pri visokih temperaturah ali pri enkratnem mazanju.
Drsni ležaj iz umetne mase je posebej primeren, ko se ležaji uporabljajo brez ali pa z malo maziva ali pa ponovno mazanje v vgrajenem stanju ni možno ali zaželeno. Pri mazanju z drsnimi ležaji iz umetne mase ne smemo uporabljati nobenih masti, ki vsebujejo molibdenov sulfid.
PV-vrednost je rezultat iz obremenitve ležaja (ploščinski pritisk) »P« in hitrosti »V«, s katero gred drsi po notranji površini drsnega ležaja (v m/s). V osnovi je PV-vrednost indikator za razvoj toplote in posledično za obrabo drsnih ležajev – višja kot je PV-vrednost, krajša je življenjska doba.