Menu

Nilos labirintno tesnilo serija LSTO

od Nilos   |   Prikaži več Dodatki za ležaje

Natisni
To labirintno tesnilo je brezkontaktno tesnilo in napolnjeno z mastjo. Uporabljeno je predvsem pri ležajih, ki so namazani z mastjo in so izpostavljeni ekstremno onesnaženim okoljem. Primerno je za vse velikosti ležajev z ustreznim notranjim in zunanjim premerom.
Področje uporabe
  • ležaji v zelo onesnaženih območjih uporabe
  • gradbeni stroji, kmetijska mehanizacija, lesno-obdelovalni stroji, transportne role

Prednosti/Izvedbe
  • pripravljen za vgradnjo, brezkontaktno
  • napolnjen z mastjo
  • uporabno do maks. obodne hitrosti 30 m/s
  • majhno segrevanje ležajev
  • neobčutljiv na aksialne pritiske
  • lahko sledi aksialnim premikom do 0,3 mm
  • potrebno je vpetje, ki ne drsi
 fiksna pritrditev na obroč ležaja na notranjem in na zunanjem obodu v aksialni smeri

Uporaba/Napotki
  • mora biti na notranjem in zunanjem obodu v aksialni smeri popolnoma nedrseče vpet ob obroč kotalnega ležaja

Tehnični podatki
  • toleranca višine
+0,2 mm
  • toleranca notranji-Ø d
M8
  • toleranca zunanji-Ø D
k7

Material
  • jeklo