Ležaji v uporabi

Kotalni ležaji, drsni ležaji

Le malo elementov ima tako velik pomen kot kotalni ležaji, a tudi drsni ležaji so zaradi številnih možnosti uporabe izjemnega pomena.

Pojdi na vodnika Več o tem
Priporočila

Izbrani izdelki, znamke in nasveti iz prodajnega programa Kotalni ležaji, drsni ležaji.

Enoredni kroglični ležaj Neutral serija 6 | Kroglični ležaji
Že ogledano
Kupljeno
Enoredni kroglični ležaj Neutral serija 6

Kroglični ležaji

Metrični, enoredni in samonosilni kroglični ležaj po DIN 625-1, posebej primeren za radialne kot tudi obojestranske aksialne obremenitve.

Stezna puša serija H | Stezne puše, montirni obroči
Že ogledano
Kupljeno
Stezna puša serija H

Stezne puše, montirni obroči

Ta stezna puša po DIN 5415 je posebej primerna, ko se ležaji s stožčasto izvrtino pritrdijo na cilindrični nastavek gredi. Če se uporabijo pri oseh z različnimi premeri stezne puše s podpornimi obroči, se lahko ležaji aksialno točno definirajo in je demontaža ležaja enostavnejša....

Zglobna glava FLURO serija EI, EIL z notranjim navojem, z vzdrževanjem | Zglobne glave
Že ogledano
Kupljeno
Zglobna glava FLURO serija EI, EIL z notranjim navojem, z vzdrževanjem

Fluro | Zglobne glave

Zglobna glava po DIN 12240-4/ISO 12240-4, ki zahteva vzdrževanje in potrebuje redno mazanje. Prvo mazanje je potrebno pred začetkom uporabe. Intervali mazanja te zglobne glave so odvisni od vplivnih parametrov ali mehanske obremenitve.

Drsni ležaj s prirobnico GLT serija TFB brez vzdrževanja, jeklo/PTFE | Drsni ležaji
Že ogledano
Kupljeno
Drsni ležaj s prirobnico GLT serija TFB brez vzdrževanja, jeklo/PTFE

GLT Global Bearing Solutions | Drsni ležaji

Valjani drsni ležaj, ki ne zahteva vzdrževanja, s prirobnico in z drsno plastjo PTFE po DIN 1494/ISO 3547, podpira ali vodi gibljive dele drugega proti drugemu ter prevzema in prenaša nastale sile. Vsestransko uporaben suh drsni ležaj TEF-MET® prenaša visoke obremenitve in ima do...

Najboljše znamke iz Kotalni ležaji, drsni ležaji
Vse blagovne znamke

Pogosto zastavljena vprašanja

Naši strokovnjaki preidejo na bistvo

Kako poskrbijo kotalni ležaji in drsni ležaji za premikanje

V strojegradnji se premika praktično vse. Do trenja, toplote in obrabe prihaja ne glede na to, ali gre za rotacijske ali linearne premike. Z izbiro ustreznih kotalnih ležajev in drsnih ležajev ti premiki potekajo z veliko manjšim trenjem kot običajno ter tako podaljšajo življenjsko dobo sistema. Za vsako aplikacijo obstaja ustrezna rešitev. Enako velja za mazanje, vzdrževanje in montažna dela.

Na prvi pogled
    različni ležaji v različnih velikostih in oblikah
    Kotalni ležaji so ključnega pomena v klasični strojegradnji.

    Zgradba kotalnih ležajev

    Kotalni ležaji so ključni na področju splošne strojegradnje. Čeprav poznamo različne izvedbe, imajo kotalni ležaji vedno podobno zgradbo. Večina ležajev je sestavljenih iz notranjega in zunanjega obroča, kotalnih teles in kletke kotalnega telesa. Opcijsko lahko imajo kotalni ležaji tudi tesnilo v različnih oblikah. Premikajoči se elementi kotalnih ležajev ležijo samo na majhni površini. Zaradi tega skoraj ne prihaja do trenja in se lahko elementi enostavno premikajo. Kotalni ležaji lahko prevzamejo tako aksialne kot radialne sile – z aksialnimi ležaji in radialnimi ležaji se lahko elementi preprosto rotirajo.

    Prečni prerez kotalnega ležaja z zunanjim obročem, notranjim obročem, kotalnim elementom in kletko
    Različni kotalni ležaji imajo velikokrat podobno zgradbo in so večinoma sestavljeni iz notranjega obroča, zunanjega obroča, kotalnega telesa in kletke.

    Velikokrat kotalne ležaje enačimo s krogličnimi ležaji, ampak so slednji samo ena izmed izvedb kotalnih ležajev. 

    Zraven krogličnih ležajev poznamo tudi:


    Izračuni na področju kotalnih ležajev

    Če želimo ugotoviti, ali kotalni ležaji lahko prenesejo obremenitve, ki se bodo pojavljale med delovanjem, ter kako dolga je pričakovana življenjska doba, so potrebni ustrezni izračuni. Tukaj moramo upoštevati različne dejavnike, npr. obremenitev, število vrtljajev, temperaturo, mazivo in stopnjo onesnaženosti. Osnova za to metod izračuna je ISO 281. S spletnim katalogom in orodjem medias od Schaeffler lahko izračunate vaš željen kotalni ležaj. Če potrebujete pomoč nas kontaktirajte..


    Kotalni ležaji ali drsni ležaji

    Stranski pogled na drsni ležaj

    Razlika med kotalnimi ležaji in drsnimi ležaji je, da drsni nimajo kotalnih teles. Uporaba kotalnih ali drsnih ležajev je odvisna od različnih faktorjev. Pri odločitvi so pomembne predvsem zahteve glede natančnosti vodenja, višina, vrsta in smer obremenitve, število vrtljajev, prostor v konstrukciji itn. Pomembni so tudi stroški. 

    Tako kot kotalni kot drsni ležaji imajo veliko prednosti.

    Prednosti kotalnih ležajev:

    Prednosti drsnih ležajev:

    konstruktivno majhna poraba

    nizka raven hrupa

    nizki stroški

    neobčutljiv na udarce

    primeren za nizko število vrtljajev

    Majhni volumen

    dolga življenjska doba

    primeren za veliko število vrtljajev

    majhna potreba po vzdrževanju

    možnost delitve

    nizki torni moment – večinoma ni potrebno dodatno hlajenje

    daljša življenjska doba pri daljšem obratovanju


    Skladiščenje kotalnih ležajev

    Kotalne ležaje skladiščite samo v originalnem pakiranju. Pazite tudi na temperaturo, ki naj bo med +6 °C in +25 °C. Vlažnost zraka mora biti ≤ 65 %. Če so ti pogoji izpolnjeni, lahko ležaje skladiščite vse do 5 let. Pred namestitvijo vedno preverite njihovo stanje in morebitne sledi korozije. Velike kotalne ležaje skladiščite leže.


    Ustrezno mazanje kotalnih ležajev

    Kotalni ležaj je podmazan z mazivom

    Pri kotalnih ležajih ima mazivo dve glavni nalogi. Prva je ustvariti plast med elementi ter ohranjanje trenja in obrabe na najnižjem možnem nivoju, druga pa zaščita ležaja pred korozijo. S časom mazivo izgubi svoje edinstvene lastnosti, takrat je potrebna zamenjava ali pa ponovno mazanje. Maziva lahko uporabljate tudi za hlajenje ležaja.


    Ustrezno mazanje drsnih ležajev

    Mazanje drsnih ležajev je ključnega pomena. Če tega ne počnemo, lahko pride do trenja in obrabe. Pri kotalnih ležajih za manjše trenje poskrbijo kotalna telesa, pri drsnih ležajih ni tako. Katero mazivo uporabljamo, je odvisno od vrste aplikacije, obremenitev ter okoljskih pogojev. Uporabljamo lahko tudi drsne ležaje, brez potrebe po vzdrževanju, ki zaradi materialov ne potrebujejo maziva. Ti so primerni predvsem za območja, kjer je težko opraviti ponovno mazanje.


    Plagiati kotalnih ležajev

    Že dolgo se ne ponarejajo več samo ure ali torbice, temveč tudi pogonski elementi. To ni le nezakonito, ampak tudi nevarno za človeka in stroj. Plagiati lahko imajo negativen vpliv na varnost, povzročijo lahko izpade in posledično visoke stroške. Zaradi slabe kakovosti lahko trpi tudi ugled. 

    Haberkorn je uradni partner od Schaeffler in zagotavlja samo prodajo originalnih izdelkov. Haberkorn tako tudi zagotavlja, da je ohranjanje kotalnih ležajev tekom celotnega življenjskega ciklusa v skladu s tehničnimi zahtevami. Za boj proti plagiatom je Schaeffler na etikete dal posebno metrično kodo (QR-kodo). Ta koda naredi vsak izdelek edinstven, stranke pa ga lahko preverijo preko te povezave. Tako je zagotovljena preglednost znotraj vrednostne verige in sledljivost izdelkov.

    Pristnost kotalnih ležajev
    Tudi pri pogonskih elementih obstaja vedno več ponaredkov oz. plagiatov.