Menu

Orodje za montažo jermenov od Optibelt
Podaljšate življenjsko dobo vašega klinastega jermena z ustrezno montažo

Tukaj boste ugotovili, kako namestiti klinaste jermene in kdaj je primeren čas za njihovo menjavo. V naši spletni trgovini boste vedno našli ustrezno orodje za učinkovito in hitro montažo jermenov. Več v našem vodniku

Filtrirajte izdelke v Orodje za montažo jermenov od Optibelt
Proizvajalec: Optibelt Ponastavi vse
Prikazano 1-3 od 3 izdelkov
Zamenjaj pogledZamenjaj pogled
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Naprava za merjenje smeri jermenov LASER POINTER II | Orodje za montažo jermenov
Že ogledano
Kupljeno
Naprava za merjenje smeri jermenov LASER POINTER II

Optibelt | Orodje za montažo jermenov

Laserski kazalec v praktičnem in majhnem servisnem kovčku olajša poravnavo jermenskih pogonov.

Servisni kovček za klinaste jermene in jermenice | Orodje za montažo jermenov
Že ogledano
Kupljeno
Servisni kovček za klinaste jermene in jermenice

Optibelt | Orodje za montažo jermenov

Praktični servisni kovček Optibelt, z izborom uporabnih pomočnikov za hitro pomoč in podporo na samem kraju. Olajša vzdrževalna dela in povečuje varnost pogonov.

Merilni element za jermene in utore jermenic | Orodje za montažo jermenov
Že ogledano
Kupljeno
Merilni element za jermene in utore jermenic

Optibelt | Orodje za montažo jermenov

Za preprosto merjenje in hitro identificiranje profilov jermenov oz. jermenic in rebrastih jermenov ter za preverjanje obrabljenosti in kotnih napak.

Prikazano 1-3 od 3 izdelkov

Pogosto zastavljena vprašanja

Naši strokovnjaki preidejo na bistvo

Ustrezni montažni material, da bodo vaši jermeni ostali napeti

Osnova za zanesljivi pogon se začne že pri montaži elementov. Ustrezno nameščen jermenski pogon doseže bistveno večjo zmogljivost in zmanjša stroške vzdrževanja stroja. Tudi pri obrabi klinastih jermenov ali jermenic obstajajo stvari, na katere morate biti še posebej pozorni. Tukaj boste ugotovili, kako prepoznati obrabo in kdaj je primeren čas za menjavo klinastega jermena.

Na prvi pogled
    Pogonski elementi
    Haberkorn nudi širok spekter montažnih izdelkov za jermene.

    Montaža jermenic

    Pri montaži jermenic je pravilna poravnava izjemnega pomena. Pomembno je, da pazimo na čim manjše vzporedne in kotne neusklajenosti jermenic in tako preprečimo neželene dodatne obremenitve jermena.

    Risanje vzporedni odmik, kotni odmik
    Pomembna je pravilna poravnava jermenic.

    Čeprav klinasti jermeni veljajo kot zelo robustna oblika pogona in do določene mere prenesejo tudi nekatere netočnosti, moramo vedeti, da zaradi tega trpi življenjska doba celotnega sistema. Iz tega razloga je tudi pri klinastih jermenih potrebna pazljivost pri poravnavi jermenic.

    največje odstopanje poravnave diska

    na 500 mm sredinske razdalje

    (°)

    (mm)

    Klinasti jermen

    1/2

    5

    Rebrasti jermeni

    1/4

    2,5

    Pri montaži in kasnejši poravnavi klinastih jermenic se priporočajo predvsem naprave, s katerimi lahko prepoznamo kotne in vzporedne neusklajenosti. Te služijo predvsem orientaciji, npr. s pomočjo laserja (t. i. linijskega laserja). S temi praktičnimi pripomočki lahko jermenice preprosto in brez dodatnega montažnega orodja perfektno naravnamo na stroju.

    Poravnava jermenic ne sme potekati le pri prvi namestitvi ampak tudi med vzdrževanjem. Prednosti pravilno nameščenih jermenic:

    • manjša poraba energije

    • manjša obraba

    • tišje obratovanje

    • daljša življenjska doba


    Pravilna montaža jermenov

    Pri montaži klinastih jermenov na klinaste jermenice moramo paziti, da ne prihaja do velikega delovanja sile. Zavedati se je treba, da uporaba neustreznega orodja, npr. izvijača, poškoduje jermen in tako skrajša njegovo življenjsko dobo. 

    Za pravilno montažo mora biti napenjalec jermenov popolnoma sproščen oz. osna razdalja, s pomočjo motornih sani, čim manjša, saj lahko tako namestimo klinasti jermen na klinaste jermenice brez uporabe sile. 

    Na koncu lahko jermen napnemo na potrebno napetost. Prednapetost je treba preveriti z merilnikom napetosti za jermene in po pribl. enourni fazi utekanja ponovno nastaviti.


    Ocenjevanje obrabe

    Tudi, če klinasti jermeni delujejo v popolnih pogojih, prihaja do lažjega drsenja. To pomeni, da se obodna hitrost jermenice razlikuje od hitrosti samega jermena. Stalno drsenje povzroča trajno obrabo na bokih jermenov in na klinastih jermenicah. 

    Obrabo klinastih jermenov lahko določimo na več načinov:

    Merilo klinastega jermena in utorov

    Optično s pomočjo merilnih naprav: Z njimi lahko optično preverimo mersko obstojnost klinastih jermenov in klinastih jermenic. Pri večji obrabi lahko hitro ugotovimo, če je potrebno določen element zamenjati.

    Merilnik napetosti jermena

    S pomočjo naprave za merjenje napetosti jermena: Padec prednapetosti jermena nakazuje, da se življenjska doba izteka. Z napravo za merjenje napetosti jermena lahko izpad jermenov prepoznamo že med samim nastajanjem in posledično vnaprej načrtujemo vzdrževanje.

    Akustično: Težave pri pogonih na klinaste jermene se večinoma prikažejo v obliki spremenjenega zvoka med obratovanjem. Poznani primer je t. i. cvileč oz. škripajoč klinasti jermen in z njim povezani neprijetni zvoki. Pomankanje napetosti ali umazanija v pogonu vodi do drsenja klinastega jermena, ki nato povzroči ta značilen zvok.


    Varjenje jermenov

    Jermeni

    Nekateri okrogli jermeni iz umetne mase in klinasti jermeni so dobavljeni v metrski dolžini in so lahko po želji zavarjeni na želeno dolžino. Takšne jermene najdemo predvsem v transportnih sistemih, npr. valjčnicah.

    Kakovost varjene povezave ima ključno vlogo pri življenjski dobi jermena. Za močno in dolgotrajno povezavo je zelo pomembna temperatura varjenja. Za poliuretanske jermene (PU) je ta temperatura +290 °C, pri poliestrskih jermenih (TPE) pa +240 °C.

    Ustrezni pripomočki za povezavo jermenov zagotavljajo optimalne rezultate. Primerna naprava za varjenje z ogledalom nudi enostavno rokovanje. Za optimalno naravnanost koncev jermenov lahko poskrbimo z vodilnimi kleščami (mirnejši tek).