Želite izmeriti napetost klinastih in zobatih jermenov? V naši spletni trgovini boste našli naprave za merjenje napetosti jermenov, ki vam bodo omogočile preprosti izračun, nastavljanje in, v primeru vzdrževanja, merjenje prednapetosti. Več v našem vodniku
Gates | Merilne naprave za jermene
Naprava za preizkus prednapetosti za enostavno in natančno merjenje napetosti jermena na podlagi senzorske analize s pomočjo elektromagnetnih valov, ki jih oddajajo jermeni.
Gates | Merilne naprave za jermene
Naprava za preizkus prednapetosti za enostavno in natančno merjenje napetosti jermena na podlagi senzorske analize s pomočjo zvočnih valov, ki jih oddajajo jermeni.
Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Za varen prenos moči pri klinastih jermenih je potrebna določena prednapetost, ki omogoča, da lahko jermen s trenjem prenese moč. Pri zobatih jermenih je prednapetost tista, ki preprečuje popolno sprostitev jermena in posledično njegovo preskakovanje.
Klinasti jermeni, ki so prešibko napeti, lahko privedejo do nezadostne zmogljivosti in v nadaljevanju do povečane obrabe. Pri zobatih jermenih pa prešibko prednapeti pogoni privedejo do preskakovanja, rezultat tega so predčasni izpadi jermenov. Premočno prednapeti pogoni privedejo do poškodb pogona ali pa bistveno skrajšajo življenjsko dobo kotalnih ležajev.
Najzanesljivejše vrednosti dosežemo z uporabo frekvenčnih merilnih naprav. Z njimi lahko enostavno nastavimo izračunane prednapetostne vrednosti. Druge metode delujejo na podlagi merjenja nastavitvene poti ali pa s pomočjo vzmetno obremenjene merilne naprave.
Prednapetost se ravna po vrsti jermenov (klinasti jermeni, zobati jermeni, ploščati jermeni) ter širini in dolžini. Pomembna je tudi prenesena moč in velikost jermenic. Z veseljem vam pomagamo pri pravilnem izračunu jermenske prednapetosti. Kontaktirajte nas!
Klinasti jermeni prenašajo sile zgolj zaradi trenja med klinastim jermenom in klinasto jermenico. Večji je koeficient trenja µ, večji je prenos moči. Ustrezan prednapetost zagotavlja, da je klinasti jermen kar se da učinkovit. Kako izračunati, nastaviti in izmeriti optimalno napetost jermena boste ugotovili tukaj. Naše naprave za merjenje napetosti jermenov bodo vaša glavna podpora.
Prenizka ali previsoka napetost jermena lahko povzroči škodo na jermenih in konstrukciji ter skrajša življenjsko dobo. Z ustrezno programsko opremo se lahko primerna napetost hitro in enostavno izračuna. Za kontrolo in prvo vgradnjo priporočamo Gates napravo za merjenje napetosti jermenov Sonic.
Pavšalna vrednost za pravilno napetost jermena ne obstaja. Pri izračunu ustrezne napetosti klinastega jermena je treba upoštevati več dejavnikov:
prenosljiva moč
število vrtljajev pogona
geometrija teka jermena
število in velikost jermenic
okoljski pogoji (temperatura, umazanija, vibracije itn.)
Za vsak pogon se, glede na aplikacijo, določi optimalna prednapetost. Prednapetost je tako visoka, kot je potrebno, da je prenos moči varen in tako nizka, kot je možno, da ležajno mesto ni preobremenjeno.
Zdrs klinastega jermena je večinoma rezultat prešibko nastavljene napetosti jermena, kar je mogoče opaziti pri zvoku. Opazimo lahko tudi večjo obrabo na jermenu. Premočno napeti jermeni večinoma povečajo obrabo kotalnih ležajev, kar skrajša življenjsko dobo in poveča stroške. Z veseljem vam svetujemo pri pravilnem izračunu napetosti jermena.

Jermen lahko nastavite na dva načina. Poznan način je način s premikajočimi motorji. Motor je v tem primeru lahko pomičen na blažilcu motornih pogonov (ali na saneh) ali pa preko montaže z dolgo izvrtino. Sila prednapetosti jermena se razvije z regulacijo motorja. Zraven tega se lahko uporabijo tudi nastavljivi napenjalni valjčki. Običajno klinasti jermeni v prvih 48 urah po namestitvi lahko pokažejo primanjkljaj napetosti, kar vodi do neučinkovitega prenosa moči in predčasne obrabe ter izpada jermena. Priporočamo, da 48 ur po namestitvi ponovno preverite jermen.

Napetost jermenov je prikazana po večini v Hz (Hertz). To vrednost jermena lahko preverimo z napravo za merjenje frekvence. Senzor merilne naprave držite med dvema jermenicama v majhni razdalji nad jermenom in z rahlim pritiskom pripravite jermen do nihanja. Nihanje jermena bo zaznal senzor in ga prikazal na zaslonu v Hz. Povečujte ali znižujte napetost jermena, dokler vrednost na merilni napravi ne ustreza vrednosti izračuna.
Glede na vrsto klinastega jermena je pomembno, da jermen po nekaj urah delovanja ponovno nastavimo, saj prednapetost jermena po določenem času utekanja lahko upade. Če želite ta korak preskočiti, lahko uporabite klinasti jermen, ki ne potrebuje vzdrževanja. Pri Quad-Power® 4 ne pride do znatnega upada napetosti. Tako se izognemo fazi utekanja in ponovnemu napenjanju. Svetujemo, da pogon na klinaste jermene redno pregledujete. Nadzorni intervali so odvisni od aplikacije in od pomembnosti pogona za proizvodnjo. Vizualne kontrole izvajajte na 2 do 4 tedne. Po šestih mesecih naj bo pogon deležen natančne inšpekcije. Periodično merjenje napetosti jermena lahko pojasni stanje jermena. Do upada napetosti jermena pride večinoma, kadar se življenjska doba jermena izteka. Tako lahko jermen zamenjamo že prej in se izognemo nenačrtovanim izpadom.