Menu

Naprava za merjenje napetosti jermena TSM alpha 2, z baterijo

od Breco   |   Prikaži več Merilne naprave za jermene

Natisni
Naprava za merjenje napetosti (TSM) služi za preverjanje prednapetosti pogonskih jermenov na podlagi merjenja frekvence. Posebni senzorji zaznajo vibracije zobatega jermena, naprava pa določi njegovo lastno frekvenco.
Področje uporabe
  • merjenje napetosti jermena in sile
  • za vse vrste jermenov, kot so klinasti jermeni, klinasti rebrasti jermeni, zobati jermeni (sinhroni jermeni)
  • pogoni v strojegradnji
  • avtomobilska industrija

Prednosti/Izvedbe
  • preprosto upravljanje
  • brezkontaktno, optično merjenje z enostranskim pritiskom jermena
  • optični senzorji omogočajo veliko merilno razdaljo med senzorjem in jermenom
  • zanesljivi rezultati meritev pri visoki stopnji ponovljivosti
  • merjenje tudi na težko dostopnih mestih, zaradi zunanjega senzorja
  • preprost in hiter preizkus prednapetostne sile na osnovi formule za izračun
  • prikaz stanja napolnjenosti baterije
  • optična in akustična opomba za menjavo baterije

Tehnični podatki
  • dimenzije Š x V x G
65 x 120 x 30 mm
  • merilno območje
5–500 Hz
  • maks. toleranca izmerjene vrednosti
1 Hz (nad 100 Hz ±2 Hz)
  • baterijo
2 x 1,5 V, tip Micro AAA
  • LCD zaslon
3-mestni
  • zunanji senzor
Ø 15,5 mm, dolžina 125 mm
  • priključni kabel
z mini USB