VseZaščita pri deluStavbno okovje, pohištveno okovjeKemično-tehnični izdelkiNaprave za gretje z vročim zrakomHidravlika, gibljive cevi in priključkiHidravlika, sistemi in komponentePogonski elementiPnevmatikaIndustrija, cevi in armatureOlje, mazivaVarilna tehnikaVijaki, vijačne zvezeOrodja, stroji
Država in jezik
Paleta izdelkov in vsebina se lahko razlikujeta od države do države. Država
Nekatera nacionalna podjetja skupine Haberkorn imajo lastna spletna mesta ali spletne trgovine.
Oplaščen pogonski jermen (SK), ki ne potrebuje vzdrževanja, s profilom SPZ po DIN 7753-1/ISO 4184 in nizko raztegljivim vlečnim elementom iz poliestra, za visok prenos moči pri ožjih izvedbah.
Oplaščen pogonski jermen (SK), ki ne potrebuje vzdrževanja, s profilom SPA po DIN 7753-1/ISO 4184 in nizko raztegljivim vlečnim elementom iz poliestra, za visok prenos moči pri ožjih izvedbah.
Oplaščen pogonski jermen (SK), ki ne potrebuje vzdrževanja, s profilom SPB po DIN 7753-1/ISO 4184 in nizko raztegljivim vlečnim elementom iz poliestra, za visok prenos moči pri ožjih izvedbah.
Oplaščen pogonski jermen (SK), ki ne potrebuje vzdrževanja, s profilom SPC po DIN 7753-1/ISO 4184 in nizko raztegljivim vlečnim elementom iz poliestra, za visok prenos moči pri ožjih izvedbah.
Oplaščen ozki klinasti jermen (SK) s profilom SPB po DIN 7753-1/ISO 4184 in visokotrdnimi, nizkoraztegljivimi vlečnimi elementi iz aramida, posebej za velike, zelo obremenjene pogone pri omejenih širinah.
Oplaščen ozki klinasti jermen (SK) s profilom SPC po DIN 7753-1/ISO 4184 in visokotrdnimi, nizkoraztegljivimi vlečnimi elementi iz aramida, posebej za velike, zelo obremenjene pogone pri omejenih širinah.
Oplaščen ozki klinasti jermen (SK) s profilom 8V/25N po USA-standardu RMA/MPTA in visokotrdnimi, nizkoraztegljivimi vlečnimi elementi iz aramida, posebej za velike, zelo obremenjene pogone pri omejenih širinah.