Menu

Visokozmogljiv ozki klinasti jermen Gates QUAD-POWER® 4, XPA

od Gates   |   Prikaži več Klinasti jermeni

Natisni
Ozki klinasti jermen (SK) iz EPDM, ki ne potrebuje vzdrževanja, s profilom XPA po DIN/ISO in nizkoraztegljivim vlečnim elementom iz poliestra, za dolgo življenjsko dobo pogonskih jermenov, ki so odporni proti obrabi, pri ekstremnih temperaturah.
Področje uporabe
  • visoke impulzne ali udarne obremenitve
  • strojegradnja
  • posebna strojegradnja
  • obdelovalni stroji
  • vsa industrijska področja
  • gnani delovni stroji

Prednosti/Izvedbe
  • odprt, ozobljen
  • optimizirano ozobljenje za manjšo upogibno obremenitev
  • ustreza Gates-UNISET tolerancam
  • boljša zmogljivost
  • večji izkoristek
  • homogeno delovanje (jermen, bok, klinasta jermenica)
  • optimalno napenjanje
  • ponovno napenjanje ni potrebno
  • cenovno ugoden zaradi minimalne potrebe po vzdrževanju in majhnega števila izpadov
  • ekonomično
  • odporen na olje in vročino
  • okolju prijazen (brez halogena)
  • zelo robusten, dolga življenjska doba

Uporaba/Napotki
  • električno prevoden po ISO 1813 (skladno z ATEX)
  • v skladu z REACH in RoHS-2

Tehnični podatki
  • temperaturna odpornost
–50 °C do +130 °C
  • širina jermena
13 mm
  • višina jermena
10 mm

Material
  • EPDM-gumijasta mešanica
  • vlečni element iz poliestra, brez potrebe po vzdrževanju in z nizko raztegljivostjo
  • vgradna mešanica (modra), za optimalen oprijem vlečnih elementov

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič pri nas?
Prosimo prijavite se ali pa se registrirajte. Tako nas boste lažje kontaktirali.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke