Menu

Sestavljen visokozmogljiv klinasti jermen Gates PREDATOR®, SPBP

od Gates   |   Prikaži več Klinasti jermeni

Natisni
Sestavljen klinasti jermen (KB) iz več oplaščenih visokozmogljivih ozkih klinastih jermenov (SK) PREDATOR®, ki so med seboj povezani s pokrivno ploščo, ki je izjemno odporna na obrabo.
Področje uporabe
  • strojegradnja
  • posebna strojegradnja
  • zelo obremenjeni pogoni

Prednosti/Izvedbe
  • visoka odpornost na vibracije
  • enakomerna obraba in upogibna napetost
  • optimalen stik podložke
  • podaljšana življenjska doba
  • izjemno robusten
  • dvojno oplaščenje iz tkanine za izjemno odpornost proti obrabi
  • boljša zmogljivost prenosa (min. 40 %) kot pri običajnih pogonskih jermenih
  • ni potrebno ponovno napenjanje
  • manj vzdrževanja in izpadov
  • visoka ekonomičnost
  • odporen proti zdrsu in strižnim silam pri največjih obremenitvah
  • odporen na olje in toploto

Uporaba/Napotki
  • električno prevoden po ISO 1813 (skladen z ATEX)
  • skladno z REACH in RoHS-2

Tehnični podatki
  • temperaturna obstojnost
–30 °C do +60 °C
  • širina jermena na rebro
16 mm
  • višina jermena
13 mm

Material
  • ojačana gumijasta mešanica, večja fleksibilnost in stabilnost
  • vlečni element iz aramida (Flex-bonded), majhna potreba po vzdrževanju in nizka raztegljivost

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke