Menu

Sestavljen ozki klinasti jermen Optibelt SK, SPA

od Optibelt   |   Prikaži več Klinasti jermeni

Natisni
Sestavljen klinasti jermen (KB) iz več oplaščenih ozkih klinastih jermenov (SK) po DIN 7753-1/ISO 4184, ki so med seboj povezani s pokrivno ploščo, ki je izjemno odporna na obrabo.
Področje uporabe
  • visoke impulzne ali udarne obremenitve
  • pogoni s sklopko in vertikalne osi
  • velike osne razdalje
  • transportna tehnologija

Prednosti/Izvedbe
  • pokrivna tkanina, odporna na obrabo
  • visoka obratovalna varnost
  • enopasovna značilnost
  • odlična fleksibilnost
  • enakomeren prenos moči
  • dobro obnašanje pri teku v smislu vibracij
  • daljša življenjska doba in čas delovanja stroja

Uporaba/Napotki
  • potrebna je kombinacija setov, pri več sestavljenih klasičnih klinastih jermenih na pogon

Tehnični podatki
  • temperaturna obstojnost
–40 °C do +70 °C
  • širina na rebro
12,7 mm
  • višina jermena
12,5 mm

Material
  • gumijasta mešanica
  • vlečni element iz poliestra, majhna potreba po vzdrževanju in nizko raztegljivostjo

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke