Menu

Ozki klinasti jermen Optibelt SK, SPZ

od Optibelt   |   Prikaži več Klinasti jermeni

Natisni
Oplaščen ozki klinasti jermen (SK) s profilom SPZ po DIN 7753-1/ISO 4184 in nizkoraztegljivimi vlečnimi elementi iz poliestra, za odlične lastnosti teka in večji prenos moči v primerjavi s klasičnimi klinastimi jermeni.
Področje uporabe
  • strojegradnja

Prednosti/Izvedbe
  • odlična cena glede na zmogljivost
  • SatzConstant S = C PLUS
  • pokrivna tkanina, odporna na obrabo
  • visok izkoristek (min. 97 %)
  • majhni stroški vzdrževanja
  • znatni prihranek energije
  • odporen na olje in vročino
  • zaščiten pred prahom

Uporaba/Napotki
  • električno prevoden po ISO 1813 (skladno z ATEX)
  • izvedba S = C PLUS (delovna dolžina Lw ≥1.162 mm)

Tehnični podatki
  • temperaturna obstojnost
–40 °C do +70 °C
  • širina jermena
9,7 mm
  • višina jermena
8 mm

Material
  • gumijasta mešanica
  • vlečni element iz poliestra, z majhno potrebo po vzdrževanju in nizko raztegljivostjo

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič pri nas?
Prosimo prijavite se ali pa se registrirajte. Tako nas boste lažje kontaktirali.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke