Menu

Ozki klinasti jermen Gates Super HC® MN, SPZ

od Gates   |   Prikaži več Klinasti jermeni

Natisni
Ozki klinasti jermen (SK) z majhno potrebo po vzdrževanju, s profilom SPZ po DIN 7753-1/ISO 8184 in nizkoraztegljivimi vlečnimi elementi (Flex-bonded), za večjo zmogljivost pri visokih hitrostih, razmerjih vrtljajev ali majhnih premerih.
Področje uporabe
  • primerno za napenjalne valjčke
  • omejen prostor
  • visoke prenosne okoliščine
  • proizvodnja
  • strojegradnja
  • posebna strojegradnja
  • gnani delovni stroji

Prednosti/Izvedbe
  • odprti, ozobljen
  • oplaščenje Flex-Weave®, ščiti jedro jermena pred umazanijo
  • optimizirano ozobljenje MN za manjšo upogibno obremenitev
  • natančno brušeni boki jermena za optimalno prileganje jermenicam
  • ustreza Gates-UNISET tolerancam
  • boljša zmogljivost
  • večji izkoristek
  • homogeno delovanje (jermen, bok, klinasta jermenica)
  • nizki stroški zaradi minimalne potrebe po vzdrževanju in majhnega števila izpadov
  • ekonomičnost
  • odporen na olje in vročino
  • zaščiten pred prahom
  • izjemno robusten, dolga življenjska doba
  • tih

Uporaba/Napotki
  • električno prevoden po ISO 1813 (skladno z ATEX)
  • v skladu z REACH in RoHS-2

Tehnični podatki
  • temperaturna obstojnost
–30 °C do +60 °C
  • širina jermena
9,7 mm
  • višina jermena
8 mm

Material
  • patentirana etilenska mešanica
  • vlečni element „Flex-bonded", ki je skupaj z jermenov vulkaniziran v celoto, izjemno odporen

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič pri nas?
Prosimo prijavite se ali pa se registrirajte. Tako nas boste lažje kontaktirali.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke