Menu

Klasični klinasti jermen Optibelt SUPER TX, AX/X13

od Optibelt   |   Prikaži več Klinasti jermeni

Natisni
Klasični pogonski jermen SUPER TX s profilom ZX/X10 po DIN 2215/ISO 4184 in USA-standardu RMA/MPTA, za enakomerni prenos moči in odlično varnost delovanja.
Področje uporabe
  • strojegradnja
  • posebna strojegradnja
  • gnani delovni stroji
  • izjemne pogonske rešitve
  • izjemno majhni premeri (možna prestava do 1:12)

Prednosti/Izvedbe
  • odprt, ozobljen
  • set M = S
  • pokrivna tkanina, odporna proti obrabi
  • bolj prilagodljiv kot ozki klinasti jermen
  • univerzalna uporaba
  • raznolike posebne izvedbe
  • optimalne lastnosti teka

Uporaba/Napotki
  • električno prevoden po ISO 1813

Tehnični podatki
  • temperaturna obstojnost
–30 °C do +90 °C
  • širina jermena
13 mm
  • višina jermena
8 mm

Material
  • gumijasta mešanica
  • vlečni element iz poliestra, z majhno potrebo po vzdrževanju in nizko raztegljivostjo

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.