Menu

Vskočni sornik z gumbom, z/brez aretiranja

od Halder Normalien   |   Prikaži več Vskočni sorniki

Natisni

Vskočni sorniki se uporabljajo za dele s tankimi stenami.


Področje uporabe
  • strojegradnja
  • izdelovanje orodja
  • proizvodnja naprav
  • podjetja za predelavo kovin

Prednosti/Izvedbe
  • posebej primeren za komponente z debelino stene 1 – 5 mm
  • zaščiten proti koroziji

Uporaba/Napotki
  • kadar pri izvedbi z aretiranjem vskočni zatič ne sme štrleti, se sornik zavaruje z izvlekom in vrtenjem gumba za 90°, in sicer s pomočjo notranjih vskočnih zarez
  • sornik lahko glede na vpenjalno dolžino štrli
  • sila vzmeti ustreza statični srednji vrednosti
  • gumba ni mogoče demontirati

Tehnični podatki
  • toleranca d1
–0,02/–0,04 mm
  • temperaturna obstojnost
–30 °C do maks. +80 °C

Material
  • puša iz galvansko pocinkanega jekla
  • vskočni zatič iz ponikljanega jekla, 1.4305
  • gumb iz črne, mat umetne mase, termoplast PA 6

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.