Menu

Vskočni sornik z vlečnim obročem, z/brez aretiranja, jeklo/nerjaveče jeklo

od Halder Normalien   |   Prikaži več Vskočni sorniki

Natisni
Uporaba vskočnih sornikov z ali brez aretiranja z indeksirno izvrtino.
Področje uporabe
  • strojegradnja
  • izdelovanje orodja
  • izdelava naprav
  • podjetja za predelavo kovin

Prednosti/Izvedbe
  • kadar pri izvedbi z aretiranjem vskočni zatič ne sme štrleti, se sornik zavaruje z izvlekom in vrtenjem gumba za 90°, in sicer s pomočjo notranjih vskočnih zarez
  • zaščiten proti koroziji ali rji

Uporaba/Napotki
  • vzmetna sila ustreza statični srednji vrednosti
  • vijačno dolžino lahko nastavite z distančnimi obroči

Tehnični podatki
  • toleranca d1
–0,05/–0,1 mm
  • temperaturna obstojnost maks.
+250 °C

Material
  • izvedba iz jekla: puša iz bruniranega jekla
  • izvedba iz nerjavečega jekla: puša iz nerjavečega jekla, 1.4305
  • vskočni zatič iz ponikljanega nerjavečega jekla, 1.4305
  • vlečni obroč iz nerjavečega jekla, 1.4310

Obseg dobave
  • nasprotna matica ni priložena

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.