Menu

Vskočni sornik z gumbom in vijačno prirobnico

od Halder Normalien   |   Prikaži več Vskočni sorniki

Natisni

Uporaba vskočnih sornikov z ali brez aretiranja na področju indeksirnih izvrtin.


Področje uporabe
  • strojegradnja
  • izdelovanje orodja
  • proizvodnja naprav
  • podjetja za predelavo kovin

Prednosti/Izvedbe
  • majhne dimenzije
  • primeren za tankostene dele
  • zaščiten pred korozijo ali rjo
  • kadar pri izvedbi z aretiranjem vskočni zatič ne sme štrleti, se sornik zavaruje z izvlekom in vrtenjem vlečnega obroča za 90°, in sicer s pomočjo notranjih vskočnih zarez

Uporaba/Napotki
  • pri izdelkih 22120.0927, 22120.0929, 22120.0937 in 22120.0939 vskočni zatič ni popolnoma uvlečen
  • sila vzmeti ustreza statični srednji vrednosti
  • gumba ni mogoče demontirati

Tehnični podatki
  • toleranca d1
–0,02/–0,04 mm
  • toleranca d2
–0,02 /–0,1 mm
  • toleranca l3
–0,15 mm
  • temperaturna obstojnost
–30 °C do maks. +80 °C

Material
  • izvedba iz jekla: prirobnični del iz galvansko pocinkane cinkove tlačne litine; vskočni zatič iz kaljenega jekla
  • izvedba iz nerjavečega jekla: prirobnični del iz galvansko pocinkane cinkove tlačne litine, vskočni zatič iz ponikljanega jekla, 1.4305
  • gumb iz črne, mat umetne mase, termoplast PA 6

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.