Menu

Vskočni sornik z gumbom za hitro aretiranje

od Halder Normalien   |   Prikaži več Vskočni sorniki

Natisni
Uporaba vskočnih sornikov z gumbom za hitro aretiranje pri indeksirni izvrtini.
Področje uporabe
  • strojegradnja
  • izdelovanje orodja
  • izdelava naprav
  • podjetja za predelavo kovin

Prednosti/Izvedbe
  • s potegom gumba se vskočni zatič uvleče in aretira
  • pritisni gumb signalizira položaj aretiranja
  • ko pritisnete rdeči gumb, se vskočni zatič vrne nazaj v zaklenjen položaj
  • zaščiten proti koroziji

Uporaba/Napotki
  • vzmetna sila ustreza statični srednji vrednosti
  • vijačno dolžino lahko nastavite z distančnimi obroči
  • gumb ni odstranljiv

Tehnični podatki
  • temperaturna obstojnost
–30 °C do +80 °C
  • toleranca d1
–0,02/–0,04 mm

Material
  • izvedba iz jekla: puša iz bruniranega jekla; vskočni zatič iz kaljenega jekla
  • izvedba iz nerjavečega jekla: puša iz nerjavečega jekla, 1.4305; vskočni zatič iz ponikljanega nerjavečega jekla, 1.4305
  • pritisni gumb iz rdeče umetne mase, termoplast POM
  • gumb iz črno-sive, mat umetne mase, termoplast PA 6

Obseg dobave
  • nasprotna matica ni priložena

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.