Menu

Vskočni sornik z gumbom in šestrobo prirobnico, kratek

od Halder Normalien   |   Prikaži več Vskočni sorniki

Natisni
Vskočni sorniki v kratki izvedbi se uporabljajo na področju indeksirnih izvrtin.
Področje uporabe
  • strojegradnja
  • izdelovanje orodja
  • proizvodnja naprav
  • podjetja za predelavo kovin

Prednosti/Izvedbe
  • majhne dimenzije
  • zaščiten proti koroziji
  • kadar pri izvedbi z aretiranjem vskočni zatič ne sme štrleti, se sornik zavaruje z izvlekom in vrtenjem vlečnega obroča za 90°, in sicer s pomočjo notranjih vskočnih zarez

Uporaba/Napotki
  • sila vzmeti ustreza statičnim srednjim vrednostim
  • dolžina vijačenja je lahko prilagojena s pomočjo distančnega obroča
  • gumb se ne more demontirati

Tehnični podatki
  • toleranca d1
–0,02/–0,04 mm
  • toleranca l3
–0,15 mm
  • temperaturna obstojnost
–30 °C do maks. +80 °C

Material
  • izvedba iz jekla: puša iz bruniranega avtomatnega jekla; vskočni zatič iz kaljenega jekla
  • izvedba iz nerjavečega jekla: puša iz nerjavečega jekla, 1.4305; vskočni zatič iz ponikljanega nerjavečega jekla, 1.4305
  • gumb iz črne, mat umetne mase, termoplast PA 6

Obseg dobave
  • nasprotna matica ni priložena

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.