Menu

Vskočno zapiralo z/brez pokrova iz umetne mase, jeklo/termoplast

od Halder Normalien   |   Prikaži več Vskočni sorniki

Natisni
Vskočno zapiralo se uporabljajo na področju indeksirnih izvrtin.
Področje uporabe
  • strojegradnja
  • izdelovanje orodja
  • proizvodnja naprav
  • podjetja za predelavo kovin

Prednosti/Izvedbe
  • boljše upravljanje s pokrovom iz umetne mase
  • zaščiten proti koroziji

Uporaba/Napotki
  • kadar vskočni zatič ne sme štrleti, se sornik zavaruje z izvlekom in vrtenjem zapirala za 180°, in sicer s pomočjo notranjih vskočnih zarez
  • sila vzmeti ustreza statični srednji vrednosti

Tehnični podatki
  • toleranca d1
–0,02/–0,04 mm
  • temperaturna obstojnost s pokrovom
–30 °C do +80 °C
  • temperaturna obstojnost brez pokrova maks.
+250 °C

Material
  • puša in zapiralo iz bruniranega avtomatnega jekla
  • vskočni zatič iz kaljenega jekla
  • pokrov iz črne, mat umetne mase, termoplast

Obseg dobave
  • nasprotna matica ni priložena

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.