Menu

Vskočni sornik kompakten s T-ročajem in šestrobo prirobnico, z/brez aretiranja

od Halder Normalien   |   Prikaži več Vskočni sorniki

Natisni
Uporaba zavarovanega vskočnega sornika pri indeksirnih izvrtinah z uporabniku prijaznim ročajem za lažje upravljanje pri visokih silah zaklepanja.
Področje uporabe
  • strojegradnja
  • izdelovanje orodja
  • proizvodnja naprav
  • podjetja za predelavo kovin

Prednosti/Izvedbe
  • enostavno upravljanje pri delu z zaščitnimi rokavicami
  • gradna višina izvedbe brez aretiranja je enaka
  • lažje upravljanje pri večjih silah odklepanja
  • zaščiten proti koroziji ali rji

Uporaba/Napotki
  • kadar pri izvedbi z aretiranjem vskočni zatič ne sme štrleti, se sornik zavaruje z izvlekom in vrtenjem vlečnega obroča za 90°, in sicer s pomočjo notranjih vskočnih zarez
  • oblika ročaja določa jasen položaj aretiranja
  • zaradi navojne zareze se lahko vskočni sornik v celoti privije
  • sila vzmeti ustreza statičnim srednjim vrednostim
  • dolžina vijačenja se lahko prilagodi z distančnim obročem
  • gumb se ne more demontirati

Tehnični podatki
  • toleranca d1
–0,02/–0,04 mm
  • temperaturna obstojnost
–30 °C do +80 °C

Material
  • izvedba iz jekla: puša iz bruniranega jekla; vskočni zatič iz kaljenega jekla
  • izvedba iz nerjavečega jekla: puša iz jekla, 1.4305; vskočni zatič iz ponikljanega jekla, 1.4305
  • gumb iz črne, mat umetne mase, termoplast PA 6

Obseg dobave
  • nasprotna matica ni priložena

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.