Menu

Pozicionirno vpenjalo, velikost 82,5, vrtljivo

od Halder Normalien   |   Prikaži več Vpenjalni elementi

Natisni
Mehanski vpenjalni element je primeren za hitro in udobno vpenjanje ter menjavo obdelovancev.
Področje uporabe
  • kovinsko-predelovalna podjetja

Prednosti/Izvedbe
  • z vrtenjem vpenjalne spone lahko obdelovanec zamenjate hitreje in lažje
  • hitro ročno vpenjalne s pomočjo vpenjalnega vijaka
  • kompaktna izvedba
  • lahko se vrti za 360°

Uporaba/Napotki
  • montaža s cilindričnimi vijaki M 24 (zatezni moment 600 Nm)
  • cilinder mora biti v polnem stiku

Tehnični podatki
  • vpenjalna sila maks.
30 kN
  • višina vpenjanja maks.
250 mm
  • vpenjalni hod
30 mm

Material
  • kaljeno, brunirano in brušeno jeklo

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke