Menu

Vpenjalni zaporni sornik z ročajem v obliki gobe

od Halder Normalien   |   Prikaži več Samovarovalni sorniki

Natisni
Samovarovalni zaporni sornik za hitro fiksiranje, aretiranje, nastavitev, menjavo in varovanje.
Področje uporabe
  • raznolika varovanja

Prednosti/Izvedbe
  • odporen proti koroziji
  • hitro in enostavno ločljiv za pogoste ponavljajoče povezave

Uporaba/Napotki
  • možnost pritrditve z vrvjo
  • kroglice se odklenejo s pritiskom na glavo
  • za sornike iz materiala 1.4542 je pod kroglo oznaka
  • kroglični zaporni sornik iz materiala 1.4542 je kaljen in zato izjemno odporen z visoko stopnjo zaščite pred obrabo

Tehnični podatki
  • temperaturna obstojnost
–30 °C do +150 °C
  • toleranca sornik-Ø d1
–0,04/–0,08 mm
  • toleranca d2
+0,1/–0,05 mm
  • toleranca l1
+2/–1 mm
  • podatki montažne izvrtine
H11

Material
  • sorniki iz nerjavečega jekla 1.4305 ali 1.4542
  • ročaj iz črnega aluminija, Al
  • gumb iz jekla, rumene barve
  • vzmet iz jekla

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.