Menu

Kroglični sornik, samovarovalni, z izravnavo dolžine vpenjanja

od Halder Normalien   |   Prikaži več Samovarovalni sorniki

Natisni
Samovarovalni aretirni sornik z izravnavo dolžine vpenjanja za fiksiranje in hkratno povezavo tankostenskih plošč brez zračnosti.
Področje uporabe
  • za vpenjanje pločevine za varilna dela
  • za napenjanje zaščitnih pokrovov
  • za zaklepanje vrat

Prednosti/Izvedbe
  • nerjaveči
  • ergonomski ročaj

Uporaba/Napotki
  • sornik se odklene s pritiskom glave navznoter
  • možnost pritrditve z držalno vrvjo
  • vpenjalna pot 5 mm

Tehnični podatki
  • toleranca sornik-Ø d1
–0,04/–0,08 mm
  • podatki montažne izvrtine Ø
H11
  • temperaturna odpornost
–30 °C do maks. +80 °C

Material
  • del sornika iz nerjavečega jekla, 1.4305
  • ročaj iz sive umetne mase, termoplast PA 6
  • vzmet iz jekla

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke