Menu

Stranski vzmetni pritisni element z navojem in jeklenim zatičem, brez tesnila

od Halder Normalien   |   Prikaži več Pritisni elementi

Natisni
Pritisni element za vodoravno vpenjanje, pozicioniranje ali stiskanje obdelovancev.
Področje uporabe
  • vrtanje
  • montaža
  • lakirna dela
  • peskanje

Prednosti/Izvedbe
  • omogoča bočni pritisk

Uporaba/Napotki
  • montaža z montažnimi orodji
  • za silo vzmeti je podana statična srednja vrednost
  • izračun osne razdalje za montažno izvrtino: l0 = z/2 + w + x
  • izračun dimenzije x: y ≥ l2 – d2/2, nato x = d2/2 – s ali Y

Tehnični podatki
  • temperaturna odpornost maks.
+250 °C
  • toleranca l
–2 mm
  • osna razdalja
l0
  • višina/dolžina obdelovanca
y/w
  • koordinatna dimenzija
x
  • premer zaustavitve
z

Material
  • zatič iz kaljenega in galvansko pocinkanega jekla
  • puša iz  galvansko pocinkanega jekla
  • vzmet z rahlo vzmetno silo iz nerjavečega jekla
  • vzmet s standardno vzmetno silo iz bruniranega jekla
  • vzmet z močno vzmetno silo iz galvansko pocinkanega jekla

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič pri nas?
Prosimo prijavite se ali pa se registrirajte. Tako nas boste lažje kontaktirali.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke