Menu

Novice podrobnosti

Vrvični dajalnik Siko SGH za hidravlične cilindre

Vrvični dajalnik SGH10

Siko SGH vrvični dajalnik meri hod hidravličnega cilindra absolutno. Zaradi novega merilnega sistema ni potrebno več vrtanje bata cilindra. Posledično so nižji stroški integracije v primerjavi z drugimi merilnimi sistemi, oslabitvi bata pa se učinkovito izognemo.
Prednosti: Merilni sistem lahko uporabljate celo v teleskopskih cilindrih.
Na okviru razstave SPS IPC Drives 2015 in spletnih uporabnikov je bil SGH10 nominiran kot  zmagovalec  DirectIndustry i-NOVO Aword v TECH kategoriji.


Profil SGH10:

  • Merilno območje 0… 1000 mm (39,37 palca)
  • Absolutni merilni sistem
  • CANopen vmesnik, analogni: tok in napetost
  • Delovna napetost 9 ... 32 VDC
  • Dovoljeni tlak do 350 barov, max tlak do 450 barov
  • Visoka stopnja prilagodljivosti, prilagodljiv na vse merilne dolžine zahvaljujoč sistemu teach-in
  • Visoka elektro-magnetna združljivost
  • Visoka odpornost na udarce in vibracije
  • S tehnologijo PURE.MOBILE


Za več informacij ali naročilo nas pokličite:
T 02 320 67 26
E tomaz.tusek​(at)​haberkorn.si