Menu

Novice podrobnosti

Kako transportirati najboljše vino? Samo z najboljšo cevjo!

Predstavljamo vam dve kvalitetni PVC sesalni in tlačni cevi za transport vina:

Merlett Nevada:

  • gladko prozorna živilska cev z rdečo spiralo
  • odporna proti udarcem, mečkanju ter tlačenju
  • odporna na vremenske razmere ter kemijskim vplivom
  • vakumska obremenitev 9 mWS pri +18 °C
  • temperaturno območje delovanja od -10 °C do +60 °C
  • notranji premer cevi od 25 mm – 102 mm


Merlett Luisiana:

  • gladko rumeno prozorna živilska cev
  • odporna proti udarcem, mečkanju ter tlačenju
  • odporna na vremenske razmere ter kemijskim vplivom
  • vakumska obremenitev 7 mWS pri 18 °C, od ID 110 do 5 mWS
  • temperaturno območje od -10 °C do +60 °C
  • notranji premer od 20 mm – 200 mm


Za dodatne informacije ali naročilo nas pokličite ali pa nam pišite: 
T 02 320 67 17
denis.skerbot​(at)​haberkorn.si