Menu

Dotikalni ventil TH/THO s priključkom G 1/4", Festo

od Festo   |   Prikaži več Mehanski in ročno vodeni smerni regulacijski ventili

Natisni
Ročno upravljan vzvodni ventil s priključkom G 1/4". Montaža je možna preko skoznje luknje ali na sprednji plošči.
Področje uporabe
  • Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4], možno delovanje z mazanjem (potrebno za nadaljnje delovanje)

Prednosti/Izvedbe
  • majhen, kompakten za širok spekter pnevmatskih aplikacij
  • nizka teža
  • robusten in vzdržljiv
  • Prilagodljivost pnevmatskih delovnih priključkov rešuje individualne zahteve na praktičen način
  • primerno za vakuum

Uporaba/Napotki
  • Pri vakuumskem delovanju je treba pred ventilom namestiti filter. Filter preprečuje vdor tujkov v ventil.

Tehnični podatki
  • Širina
7 mm
  • Povezava
G 1/4"
  • Normalni nazivni pretok
80–600 l/min
  • Delovni tlak
-0,95–10 barov
  • Temperaturno območje
-10 °C do +60 °C

Material
  • Ohišje iz litega aluminija
  • Tesnila iz NBR

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke