Četrtinsko vrtljivi aktuatorji s sistemom za merjenje kota DSMI-B, Festo

od Festo   |   Prikaži več Pogoni s sistemi za merjenje položaja

Natisni
Dvosmerno delujoči rotacijski aktuator z integriranim sistemom za merjenje položaja in rotacijskim potenciometrom. Dodatno preverjanje končnega položaja je možno prek bližinskih stikal.
Področje uporabe
  • Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [6:4:4], delovanje z mazanjem ni mogoče
  • Mehka zaustavitev in pnevmatsko pozicioniranje

Prednosti/Izvedbe
  • kompaktna, takojšnja pogonska enota
  • visok kotni pospešek
  • Predhodno sestavljeni kabli omogočajo hitro povezavo s proporcionalnim razsmernim regulacijskim ventilom VPWP

Tehnični podatki
  • Velikost
40 mm
  • Nazivni kot vrtenja
maks. 270°
  • Temperaturno območje
-10 °C do +60 °C
  • Delovni tlak
4–8 barov

Material
  • Pogonska gred iz ponikljanega jekla
  • Ohišje sistema za merjenje kotov iz kovane eloksirane aluminijeve zlitine
  • Priključek merilnega sistema iz TPE-U (PU)

Prenos