Menu

Senzor pretoka SFAB, Festo

od Festo   |   Prikaži več Senzorji pretoka

Natisni
Senzor pretoka z zaslonom, ki ga je mogoče vrteti za 270°, in intuitivno navigacijo po meniju. Uporablja se za spremljanje in merjenje volumna, pretoka in tekočih medijev v končnih napravah in cevovodnih sistemih v industriji. Metoda merjenja temelji na metodi toplotnih izgub. Vrednost pretoka se prenese na priključeni krmilnik kot preklopni signal, analogni signal ali prek IO-Link®. Na voljo z ali brez odobritve ATEX.
Področje uporabe
  • Odkrivanje puščanja v proizvodnji
  • Spremljanje procesov
  • Preizkus tesnosti
  • pnevmatsko spremljanje objektov z uporabo zraka

Prednosti/Izvedbe
  • jasen 2-vrstični zaslon
  • preklopni analogni izhodi
  • Izbira medija: stisnjen zrak, argon ali ogljikov dioksid

Tehnični podatki
  • Merilno območje pretoka
10 l/min–1000 l/min
  • pnevmatski priključek, vtični priključek
6–12 mm
  • pnevmatski priključek, vtični priključek palčni
3/8"–5/16"
  • Delovni tlak
0–10 barov
  • Temperaturno območje
od 0 °C do +50 °C

Material
  • Ohišje iz PA (PA) ojačanega

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke