Menu

Vklopno-izklopni ventil HEE MIDI, Festo

od Festo   |   Prikaži več Zagonski ventili in ventili za dvig tlaka

Natisni
Robustni vklopno-izklopni ventil serije D, v popolnoma kovinski izvedbi, z magnetno tuljavo brez vtičnice, za odzračevanje in prezračevanje pnevmatskih sistemov.
Področje uporabe
  • Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4], možno delovanje z mazanjem (potrebno za nadaljnje delovanje)
  • inertni plini

Prednosti/Izvedbe
  • 3 izbirna napetostna območja
  • Odvod zraka v kanalu je možen prek navojnega priključka z dušilcem zvoka
  • Magnetna glava se lahko nastavi za 4 x 90°

Tehnični podatki
  • Velikost MIDI, brez priključnih plošč
Dimenzija mreže 55 mm
  • pnevmatski priključek, notranji navoj
G 1/4"–G 3/4"
  • pnevmatska povezava
brez
  • Delovna napetost
24 V enosmernega toka
  • Delovna napetost
110–230 V AC
  • pretok
2.600–3.800 l/min
  • Delovni tlak
2,5–16 barov
  • Temperaturno območje
-10 °C do +60 °C

Material
  • Ohišje iz litega aluminija
  • Tesnila iz NBR

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke