Menu

Regulator tlaka MS4-LR, Festo

od Festo   |   Prikaži več Regulatorji stisnjenega zraka

Natisni
Regulator tlaka MS4-LR vzdržuje delovni tlak (sekundarna stran) večinoma konstanten, neodvisno od nihanja tlaka v omrežju (primarna stran) in porabe zraka. Opcijska različica naprave EX4, za uporabo v potencialno eksplozivnih območjih.
Področje uporabe
  • stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:4:4], inertni plini

Prednosti/Izvedbe
  • dobre regulacijske lastnosti z majhno histerezo in kompenzacijo primarnega tlaka
  • visok pretok z nizkim padcem tlaka
  • na voljo z in brez sekundarnega prezračevanja
  • varovalo krmilnika za zaščito nastavljenih vrednosti pred spreminjanjem

Tehnični podatki
  • velikost 4

dimenzije rastra 40 mm

  • pnevmatični priključek, notranji navoj G-navoj

G 1/8"–G 1/4"

  • pnevmatični priključek, priključna plošča G-navoj
 1/8"–G 3/8"
  • pnevmatični priključek, priključna plošča NPT
1/8–3/8 NPT
  • območje regulacije tlaka, manualno upravljanje
0,3–12 bar
  • pretok
1.000–7.500 l/min
  • temperaturno območje
–10 °C do +60 °C
  • delovni tlak
0,8–14 bar

Material
  • ohišje iz tlačno litega aluminija
  • vrtljiv gumb iz PA, POM
  • tesnila, membrana iz NBR

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke