Menu

Precizni regulator tlaka MS6-LRP, Festo

od Festo   |   Prikaži več Regulatorji stisnjenega zraka

Natisni
Precizni tlačni regulacijski ventil za občutljive aplikacije z zahtevano tlačno histerezo 0,02 bara. Izhodni tlak je mogoče nastaviti znotraj območja regulacije tlaka ročno z vrtljivim gumbom ali pnevmatsko z uporabo krmilnega tlaka zunanjega pilotnega regulatorja.
Področje uporabe
  • Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4], inertni plini

Prednosti/Izvedbe
  • dobre regulacijske lastnosti z majhno histerezo in kompenzacijo primarnega tlaka
  • visok pretok z nizkim padcem tlaka
  • visoka sekundarna ventilacija za najhitrejši reakcijski čas
  • Zaklepanje sprožitve za zaščito nastavljenih vrednosti pred spreminjanjem

Tehnični podatki
  • Velikost 6

Dimenzija mreže 62 mm

  • pnevmatski priključek, notranji navoj G-navoj

G 1/4"–G 1/2"

  • pnevmatski priključek, priključna plošča G-navoj

G 1/4"–G 3/4"

  • Območje regulacije tlaka
0,05–12 barov
  • pretok
800–5000 l/min
  • Temperaturno območje
-10 °C do +60 °C
  • Delovni tlak
1–14 barov

Material
  • Ohišje iz tlačno litega aluminija
  • Vrtljivi gumb iz PA, POM
  • Membrana, tesnila iz NBR

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke