Menu

Regulator tlaka LR-1/4-DB, MINI, Festo

od Festo   |   Prikaži več Regulatorji stisnjenega zraka

Natisni
Regulator tlaka LR-1/4-DB MINI, iz umetne mase, z notranjim navojem G 1/4", z ali brez manometra. Regulator tlaka omogoča brezstopenjsko nastavitev želenega delovnega tlaka. Ne glede na nihanja stisnjenega zraka in porabo zraka se delovni tlak ohranja večinoma konstanten.
Področje uporabe
  • stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Prednosti/Izvedbe
  • visok pretok
  • dobre regulacijske lastnosti z majhno histerezo in kompenzacijo primarnega tlaka
  • vrtljiv gumb z zaklepanjem, ki preprečuje nenamerno vrtenje

Uporaba/Napotki
  • serija modelov
regulator tlaka LR
  • pnevmatični priključek
notranji navoj G 1/4"
  • izvedba
serija D, polimer (DB)
  • manometer
z ali brez manometra (o)

Tehnični podatki
  • velikost, MINI
dimenzija rastra 40 mm (brez priključnih plošč)
  • območje regulacije tlaka
0,5 do 7 bar
  • delovni tlak
1,5 ali 10 bar
  • pretok
800 do 1.300 l/min
  • temperaturno območje
–5 °C do +50 °C

Material
  • ohišje ojačano iz PA
  • tesnila iz NBR

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.