Menu

Precizni manometer, MAP, navoj zadaj, Festo

od Festo   |   Prikaži več Prikazovalniki tlaka

Natisni
Precizni manometer z Bourdonovo cevjo MAP za vgradnjo na napeljavo, za visoko natančnost merjenja. Ustreza normi DIN EN 837-1,
Področje uporabe
  • nevtralne tekočine, inertni plini

Prednosti/Izvedbe
  • skladno z RoHS
  • ustreza standardu EN 837-1

Uporaba/Napotki
  • ni primeren za acetilen in kisik

Tehnični podatki
  • ohišje-Ø
40 mm
  • navoj
R 1/8"
  • merilno območje
0–16 bar
  • razred merilne natančnosti
1,6
  • temperaturno območje
–20 °C do +60 °C

Material
  • ohišje iz PBT, črno
  • steklo iz PS
  • privijačni nastavek ali materiali v stiku z medijem iz medenine

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.