Menu

Manometer MA-EN navoj zadaj, Festo

od Festo   |   Prikaži več Prikazovalniki tlaka

Natisni
Manometer z Bourdonovo cevjo MA po DIN EN 837-1 za vgradnjo na napeljavo. Prikazovalno območje do 25 bar ali 362,5 psi.
Področje uporabe
  • primeren za enote za pripravo zraka serije MS4, MS6, MS9 in MS12
  • nevtralne tekočine, inertni plini

Uporaba/Napotki
  • ni primeren za acetilen in kisik

Tehnični podatki
  • ohišje-Ø
40–63 mm
  • navoj
R 1/8", R 1/4", G 1/4"
  • merilno območje
–1 do 25 bar
  • razred merilne natančnosti
2,5
  • temperaturno območje
–20 °C do +60 °C

Material
  • ohišje iz PBT ali ABS

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke