Manometri

Filtrirajte izdelke v Manometri
Prikazano 1-11 od 11 izdelkov
Zamenjaj pogledZamenjaj pogled
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Manometer PAGN, zadnji navoj, bar/psi, Festo | Prikazovalniki tlaka
Že ogledano
Kupljeno
Manometer PAGN, zadnji navoj, bar/psi, Festo

Festo | Prikazovalniki tlaka

Bourdonova cev za manometer za pritrditev na vtični fiting, opcijsko z enoto za prikaz bar/psi, psi/bar ali MPa.

Manometer MA-EN navoj zadaj, Festo | Prikazovalniki tlaka
Že ogledano
Kupljeno
Manometer MA-EN navoj zadaj, Festo

Festo | Prikazovalniki tlaka

Manometer z Bourdonovo cevjo MA po DIN EN 837-1 za vgradnjo na napeljavo. Prikazovalno območje do 25 bar ali 362,5 psi.

Manometer MA, navoj zadaj, Festo | Prikazovalniki tlaka
Že ogledano
Kupljeno
Manometer MA, navoj zadaj, Festo

Festo | Prikazovalniki tlaka

Manometer z Bourdonovo cevjo MA za vgradnjo na napeljavo. Prikazovalno območje do 25 bar ali 362,5 psi.

Manometer MA-QS, zadnji navoj, bar, Festo | Prikazovalniki tlaka
Že ogledano
Kupljeno
Manometer MA-QS, zadnji navoj, bar, Festo

Festo | Prikazovalniki tlaka

Bourdonova cev za manometer brez merilnega mehanizma, z vtičnim priključkom (QS), za linijsko montažo. Območje prikaza do 10 barov ali 145 psi.

Manometer MA-RG, zadnji navoj, MPa, Festo | Prikazovalniki tlaka
Že ogledano
Kupljeno
Manometer MA-RG, zadnji navoj, MPa, Festo

Festo | Prikazovalniki tlaka

Bourdonova cev za manometer z nastavljivim rdečim/zelenim območjem za dodatno varnost pri nadzoru stisnjenega zraka. Manometer je skladen s standardoma EN-837-1 in EN 837-3.

Manometer MA-RG, zadnji navoj, psi, Festo | Prikazovalniki tlaka
Že ogledano
Kupljeno
Manometer MA-RG, zadnji navoj, psi, Festo

Festo | Prikazovalniki tlaka

Bourdonova cev za manometer z nastavljivim rdečim/zelenim območjem za dodatno varnost pri nadzoru stisnjenega zraka. Manometer je skladen s standardom EN-837-1.

Manometer MA-RG, zadnji navoj, bar, Festo | Prikazovalniki tlaka
Že ogledano
Kupljeno
Manometer MA-RG, zadnji navoj, bar, Festo

Festo | Prikazovalniki tlaka

Bourdonova cev za manometer z nastavljivim rdečim/zelenim območjem za dodatno varnost pri nadzoru stisnjenega zraka. Manometer je skladen s standardom EN-837-1.

Manometer MA, zadnji navoj, MPa, Festo | Prikazovalniki tlaka
Že ogledano
Kupljeno
Manometer MA, zadnji navoj, MPa, Festo

Festo | Prikazovalniki tlaka

Bourdonova cev za manometer, primeren za servisne enote serije D. Manometer je skladen s standardom EN 837-1.

Manometer MA, zadnji navoj, bar, Festo | Prikazovalniki tlaka
Že ogledano
Kupljeno
Manometer MA, zadnji navoj, bar, Festo

Festo | Prikazovalniki tlaka

Bourdonova cev za manometer brez merilnega mehanizma, primerna za servisne enote serije D.

Manometer MA, zadnji navoj, psi, Festo | Prikazovalniki tlaka
Že ogledano
Kupljeno
Manometer MA, zadnji navoj, psi, Festo

Festo | Prikazovalniki tlaka

Bourdonova cev za manometer brez merilnega mehanizma za ohišje Ø 15, primeren za servisne enote serije D.

Prirobnični manometer FMA, Festo | Prikazovalniki tlaka
Že ogledano
Kupljeno
Prirobnični manometer FMA, Festo

Festo | Prikazovalniki tlaka

Bourdonova cev za manometer v skladu z EN 837-1 in EN 837-3, za montažo na sprednjo ploščo. Prikazna enota je v barih in psi.

Prikazano 1-11 od 11 izdelkov