Menu

Kombinacija vzdrževalnih enot MSB4/MSB6-FRC1, serija MS, Festo

od Festo   |   Prikaži več Kombinacije enot za pripravo zraka

Natisni
Predhodno sestavljena kombinacija vzdrževalne enote, sestavljena iz regulacijskega ventila filtra z manometrom, plastične posode s plastično zaščitno košaro, ročnega ali popolnoma avtomatskega odvajalnika kondenzata, zaklepljivega vrtljivega gumba in proporcionalnega standardnega mazalnega sistema. Smer toka od leve proti desni ali od desne proti levi.
Področje uporabe
  • Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [–:4:–], inertni plini

Prednosti/Izvedbe
  • Funkcija filtra, regulatorja in mazalke v eni enoti
  • visoka hitrost pretoka in učinkovitost ločevanja umazanije
  • dobre regulacijske lastnosti z majhno tlačno histerezo
  • Zavarovanje nastavljenih vrednosti z zaklepanjem vrtljivega gumba
  • zaklepljiv vrtljiv gumb

Tehnični podatki
  • Velikost 4
Dimenzija mreže 40 mm
  • Velikost 6
Dimenzija mreže 62 mm
  • pnevmatski priključek, notranji navoj
G 1/8"–G 1/2"
  • pretok
850–4800 l/min
  • Območje regulacije tlaka
0,3–7 barov
  • Delovni tlak
1,5–20 barov
  • Temperaturno območje
-10 °C do +60 °C
  • Finost filtra
5 µ, 40 µ

Material
  • Ohišje iz tlačno litega aluminija
  • Vrtljivi gumb iz PA/POM
  • Plastična zaščitna košara iz PC-ja
  • Tesnilo iz NBR

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke