Menu

Kombinacija vzdrževalnih enot FRC-KE MINI, z mazalko, serija D, Festo

od Festo   |   Prikaži več Kombinacije enot za pripravo zraka

Natisni
Kombinacija kovinske vzdrževalne enote, serija D, sestavljena iz regulacijskega ventila filtra, mazalke, električno krmiljenega vklopno-izklopnega ventila (24 V DC) in pnevmatsko krmiljenega ventila za povečanje tlaka. Kombinacija vzdrževalnih enot je primerna za oskrbo z oljnim stisnjenim zrakom. Po izbiri z ročno vrtljivim ali popolnoma avtomatskim odvajalnikom kondenzata.
Področje uporabe
  • Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:–], inertni plini

Prednosti/Izvedbe
  • počasno naraščanje tlaka ob vklopu preprečuje nenadne in nepredvidljive premike
  • Ko je izklopljen, hitro odzračevanje zagotavlja hitro znižanje tlaka
  • za dovod oljnega stisnjenega zraka
  • nove filtrirne kartuše

Tehnični podatki
  • Velikost, MINI
Dimenzija mreže 40 mm brez priključnih plošč
  • pnevmatski priključek, notranji navoj
G 1/8"–G 1/4"
  • pretok
550–650 l/min
  • Območje regulacije tlaka
2,5–12 barov
  • Delovni tlak
3–16 barov
  • Temperaturno območje
-10 °C do +60 °C
  • Finost filtra
40 µ

Material
  • Ohišje iz tlačno litega cinka
  • Lupina iz PC-ja

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke